3/22より値下げ!現場を応援

レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法16

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55135834 品番EXILF1211BSA9U1-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別) 値下げ
85,980
使用温度範囲(℃)-20〜+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3 入力電圧(V)100〜242対応 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4 光束(Lm)(器具光束)1660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする