※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 直管型LEDベースライト
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法28
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55135859
品番
EXILF1211BSA9U1-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
806
幅(mm)
169
高さ(mm)
337
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3
入力電圧(V)
100〜242対応
保護等級
IP65
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4
光束(Lm)
(器具光束)1660
LED寿命(時間)
60000(光束維持率90%)
適合ランプ
電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
耐雷サージ
10kV(コモンモード)