レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55135868 品番EXILF1411BSA9U1-16
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
使用温度範囲(℃)-20〜+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7 入力電圧(V)100〜242対応 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4 光束(Lm)(器具光束)3820 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする