※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法22

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55135877 品番EXILF1411BSA9U1-22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
長さ(mm)1416 幅(mm)169 高さ(mm)312 使用温度範囲(℃)-20〜+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7 入力電圧(V)100〜242対応 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4 光束(Lm)(器具光束)3820 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする