長靴専用ソックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード55136278 品番9051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

長靴による足の痛み・悩みを軽減。
滑り止め効果のある割繊糸(かっせんし)を使用。靴の中で脱げない。滑りにくい。
ソフト圧着・メッシュ編み。段階着圧設計。やわらかな履き心地で足の疲れを軽減。メッシュ編みにより、汗や熱を放出。ムレにくく、靴の中を快適に保つ。
アキレス腱クッションサポート。摩擦し、破れやすいアキレス腱部分をナイロン補強で保護。靴擦れを軽減する。
テーピング効果のあるサポート編みにより、関節部分に圧をかけ、足指を開き、外反母趾を抑制。
テーピングのような補正機能で内側・外側のアーチをサポートし、足首を安定させ歩行時の負担を軽減。

サイズ(cm)25〜27 材質綿、アクリル、その他 仕様抗菌防臭、吸水速乾 長さ(cm)32 入数1足 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする