足の疲れを考えた安全靴用SOX

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3足) 注文コード55136287 品番905
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

足の疲れを考えた安全靴に最適な靴下です。甲部がメッシュになっており、通気性が良く、蒸れにくい。底パイルになっており、足裏のショックを和らげる。特殊構造サポートで土踏まずを支えて疲れにくい。

3色アソート 材質綿、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)24〜27 指タイプ先丸 入数3足組 特性通気性 長さ(cm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55136287
2021-08-23
用途:
工場作業

仕事終わりで脱ぐと、糸クズが大量に足に付着する。
何度洗濯してもそれは変わらない。

履き心地、通気性などは良好なだけに残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする