両側サイドポケット付き車検証入れ(定番)

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード55136288 品番050TRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

名刺ポケット(横タイプ)も付いています

材質PVC 寸法(mm)245×370(中袋310×220) 寸法(幅W×長さL)(mm)385×245
注意
※保管は高温多湿の場所を避け袋等から出して保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54831867
2023-08-24
用途:
中古車販売時

車検証に加えて車の取説やオーディオのマニュアルを入れるのにちょうど良いです。
ただ軽自動車の車検証は文字が溶けてしまうので、素材の改善を希望します。

対象商品:
54831876
2021-03-27
用途:
車検証入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

造りもしっかりしていてコスパも良い商品だと思います。

対象商品:
41203163
2020-02-08
用途:
納車時
自動車・二輪車・自転車関連業

厚めの取説がある中古車、新車の納車時に使用しています。シンプルですが色々と収納できるので使い勝手がいいです。

対象商品:
41203181
2019-08-30
用途:
新車、中古車の車検証入れとして
カーフォレスト 様

最近の車の取説、ナビの取説メンテナンスノート等あって薄い車検証入れだと入らないので、こちらの車検証入れは、かなり厚めの取説等を入れても入りますので、気に入っています。

対象商品:
41203172
2019-07-18
用途:
検査証の保管
フェアウェイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったよりも、検査証、

整備手帳、保証書など

入れて保管するスペースが

結構扱いやすかった!

対象商品:
41203145
2018-04-12
用途:
車検証入れ

常温ですと、良い感じで張りもあり丈夫そうで質感も良く見えるのですが、高温の車内に置いておくと、びっくりするくらいふにゃふにゃのヨレヨレになってしまい、常温に戻った後はシワがよった状態になってしまっているのが気になりましたが、値段を考えればまぁこんなもんかなぁと思いました。しばらく様子を見てみようかと思います。商品とは別ですが、1点不満なのが、商品の大きさに見合わない結構大きな梱包箱に入ってきたので、輸送中に箱の中で車検証入れが暴れてしまったようで、変な状態で折れ曲がってしまって、変なクセがついてしまっていました。重い物の下に一晩しいてまっすぐにしましたが、余計なひと手間でした。梱包に工夫が必要だと思います。

対象商品:
41203172
2019-08-15
用途:
車検証入れに
株式会社スマートヴィークル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

素材、内容に満足しております。
ありがとうございました。

対象商品:
41203145
2017-09-07
用途:
中古車販売の時に使用

以前はペラペラのを使っていたが今度これにしようと購入。金額がもう少し安かったらいいかな。使いやすいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする