ハンドサポーター(15cm)3双組

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 55136296 品番 658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

作業時の安全確保、手首の保護に。袖口の汚れ防止に。

サイズフリー 材質綿・エステル・レーヨン・その他 幅(cm)(狭)約6.5〜(広)約8.0 長さ(cm)約15 適合部位手首

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-28
用途:
現場作業
建設業・工事業

同社の純綿手甲No.657が廃盤になったため購入。
化学繊維ということもあり厚く、汗を吸わず、擦れるとみすぼらしく形崩れしてしまう。
サポーター という使用目的でも難ありだと思う
モデルチェンジしたNo.657の取り扱いを希望します

対象商品:
55136314
2020-02-18
用途:
清掃作業時
不動産業

この価格で、この枚数。物凄いお得かも。
併せて高価な医療用に近いサポーターも買いましたが、1枚800円以上。

手首の汚れ防止。袖口の汚れ防止に使ってます。
厚みと通気性もあり、長さもケチらず充分。
大満足。
プライベートでは、ピアノを弾くので手首を冷やしてはいけない
のですが、保温も ないよりまし ではなく、冷えずに快適に
利用させていただいてます。
締め付けない柔らかさが特に気に入っております。
(でも、圧迫跡はのこってますが、快適)
なんか、毛糸のような温かみが快適です。

対象商品:
55136314
2020-09-18
用途:
山林作業に
その他業種

藪を漕ぐときの手首の保護に使用。
結論としては値段相応。
特に2・3回の使用で生地にほつれが出てきているので耐久性には難がある。
毎日別のものを付けたいという方にはいいが、耐久性や吸湿性、速乾性などを重視するなら別のものを進める。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする