曜日別特売
- 標識 路面貼り モノタロウ 55136348

モノタロウ

標識 路面貼り

(26件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
文字内容左右確認
内容量1枚注文コード55136348品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。
表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。

用途
工場の床や事務所の廊下など
文字内容左右確認取付方式ステッカー材質アルミステッカー寸法(縦×横)(mm)240×300
注意
※貼付の際は火の気のない場所に貼り付けてください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18617716
2024-07-02
用途: 駐車場近辺の警告として
栄村その他業種

貼ってみたら思ったよりもはっきりしていて、はがれないうえ、安価で済んでよかったです。

対象商品 : 18617716
2023-12-21
用途: 道路舗装時
株式会社木村熱経済研究所サービス業

貼りやすいものであり、目立つものを探していたため助かった。

対象商品 : 18617716
2023-03-30
用途: 工場内での死角の有る交差点
三井化学産資株式会社

値段の割にしっかりした製品で、路面にしっかり固定も出来ました。コスパの良い品物です。

対象商品 : 18617716
2022-11-09
用途: 安全性向上のため
サービス業

朝晩の通勤通学時に交通量増えるので子供の飛び出し防止と安全性向上のために貼付けしました。
大きさも丁度良く滑り止めにもなり注意喚起に役立ってます。

対象商品 : 18617716
2022-04-14
用途: 教室前の飛び出し防止に備え設置
いわきそろばん教室小名浜教場教育・研究機関

コンクリートの地面にしっかり貼り付き、色も鮮やかで目立ちます。
耐久性はまだわかりませんが満足しています。

対象商品 : 18617716
2021-10-06
用途: 歩行帯の安全確保
協同ゴム工販株式会社製造業

貼付け性〇、作業のし易さ〇、視認性〇=使用後の効果◎でした。

対象商品 : 18617716
2021-11-19
用途: 倉庫の出入り口地面に貼り付け、フォークリフトに注意する為
扶桑金属工業株式会社製造業

アスファルト直接貼付ですが、貼り易く耐久性も良さげ

対象商品 : 18617716
2021-06-30
用途: 駐車場へ続く入口に貼ってます
医療・福祉・介護関連業

足形の上に足を置くことで、一回止まってから駐車場にでることができています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
屋外での使用は可能ですか。
回答:
可能です。
2023-10-04
質問:
アスファルト舗装にも既着の粘着剤で貼付可能ですか。
回答:
アスファルトに貼る事は可能ですが、貼る面のゴミ、油分、水分等をきれいにして頂き施工して下さい。
2023-10-04
質問:
貼ってはがせるタイプですか。
回答:
貼ってはがせるタイプの商品ではない為、一度剥したステッカーを再利用する事は出来ません。
2023-10-04

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする