DLM
DLMの リハビリ・生活補助
DLMの レクリエーション用品
本格和太鼓大
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55136428
品番
KP-1980/JD
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
誰もが親しめる昔懐かしい和太鼓の響き。イベントはもちろん音楽療法でも活躍。
セット内容
本体1個、バチ2本、台座1個
材質
本体:木、打面:牛革
長さ(mm)
バチ:260
厚さ(mm)
160
直径(Φmm)
打面:325、本体:340
質量(g)
本体:2600、台座:1400、バチ:100
注意
※天然皮革のため写真の打面と異なる場合がございます。製造工程上仮止めの穴が開いています。