カーペット固定用両面テープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55136665 品番 No.523N
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。
建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。

用途
広告・宣伝用ポスターの貼り付け
選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に
平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。
ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.5 基材スフ布 粘着剤ゴム系 粘着力1面:4.44、2面:5.56N/10mm 主な用途カーペットの固定、ポスターの貼り付け 適合用途粗面 主なワークパーツ
注意
※フローリング床は、はがすときに表面を傷めやすいため、使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55136665
2024-02-20
用途:
事務所内カーペットの固定
製造業

張り替えの際はいつも使用しており満足しています。幅が丁度よく、しっかり固定されるので重宝しています。

対象商品:
55136647
2024-02-02
用途:
仮設置のテープに使用
サンダイ技建株式会社 様 (建設業・工事業)

いつまでも粘性があり固まりにくいのが非常に使い勝手がよく、剥がした後も跡が残らず非常に良い商品です。

対象商品:
55136647
2023-06-20
用途:
シートの固定
太陽工業株式会社 様 (製造業)

厚みがあり、施工性は良かったです。粘着力も申し分なく、期待していた通りの品物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする