522025 泥除け用ステンレス板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55136683

 

522025 泥除け用ステンレス板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55136683
522025 泥除け用ステンレス板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55136683
522025 泥除け用ステンレス板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55136683
522025 泥除け用ステンレス板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55136683

泥除け用ステンレス板

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)140
幅(mm)430
内容量1枚注文コード55136683品番522025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます。

用途
外装パーツ
幅(mm)430材質SUS304#800高さ(mm)140厚さ(mm)1.2付属品ステンレス製裏あて板×2枚、取付ボルト&ナット材質/仕上SUS304#800タイプサイド
注意
※お取り扱いの際は手袋等で手を保護し、怪我に十分気を付けてください。※取り付けはトラック用品プロショップのご利用を推奨いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55136683
2024-03-29
用途: トラックに取り付ける
建設業・工事業

新しく納車されるトラックの為に購入しました。
まだ納車されていないので、取り付けるのが楽しみです。

対象商品 : 57852333
2022-07-21
用途: トラックの架装
M's Design製造業

問題なく架装できた。取付ボルトもSETして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 55136708
2021-01-22
用途: 今現在付けている物と交換
鷹来建材運輸・通信業

他の商品に比べてもなんら変わらず厚み、輝き全て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする