内視鏡用生検鉗子 PENTAX Medical VDK-FBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) アズワン品番7-2826-12 注文コード55136753 品番VDK-FB-23-160-O-P-B1P
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

感染のリスクを低減したシングルユースタイプの内視鏡用生検鉗子です。スコープへのスムーズな挿入や鉗子チャンネルへのダメージを抑えるため、被覆シースを採用しました。シースカラーにブルーを採用したため、モニター上でのハレーション防止に寄与します。カップに設けた側孔により多くの組織採取をサポートします。

仕様針無し 材質ステンレス鋼・PE(ポリエチレン) 有効長(mm)1600 最大径(Φmm)挿入部:2.5 アズワン品番7-2826-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800073 カップ形状標準 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする