※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 日清 ミニーズ 日清食品 55136954 - 日清 ミニーズ 日清食品 55136954 - 日清 ミニーズ 日清食品 55136954 - 日清 ミニーズ 日清食品 55136954

日清 ミニーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(205g×6個) 注文コード55136954 品番-
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥4,534
販売価格(税別)
4,198

<西日本向け>ミニカップ人気アイテム(カップヌードルミニ、カップヌードルカレーミニ、チキンラーメンどんぶりミニ、どん兵衛きつねうどんミニ、どん兵衛天ぷらそばミニ)のパック商品です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。

種別ラーメン 質量(g)254 種類即席カップめん シリーズミニーズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×177×109 内容量(g)205 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、大豆食物繊維)、かやく(味付油揚げ)、スープ(食塩、魚介エキス、粉末しょうゆ、魚肉練り製品、魚粉、昆布エキス、ねぎ、糖類、香辛料、昆布粉末)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、増粘多糖類、香料、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー小麦/乳/さば/大豆/ゼラチン 入数(個)30 栄養成分(1食(42g)当たり)エネルギー:185kcal、たんぱく質:4.2g、脂質:8.4g、炭水化物:23.1g、食塩相当量:3g、ビタミンB1:0.1mg、ビタミンB2:0.1mg、カルシウム:70mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55136954
2022-04-05
用途:
社員用
株式会社おりおん 様 (卸売・小売業)

お昼時社員の味噌汁代わりに丁度良い
またリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする