TONE(トネ/旧:前田金属工業)
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
19
8
10
12
13
14
17
19
寸法d(mm)
15
8
10
12
15
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55137584
品番
15DRSQ-19
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。
厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
二面幅(mm)
19
寸法D1(mm)
39.2
寸法D2(mm)
23
寸法T(mm)
8.3
寸法d(mm)
15
寸法H(mm)
29.4
寸法L(mm)
80.4
質量(g)
117
アズワン品番
65-1940-03