エアーインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55137593 品番AI8360R
参考基準価格(税別)¥600,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。
「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。
プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。

付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書 質量(kg)3 差込角(mm)25.4(ピン穴付き) 最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 使用空気圧力(MPa)2.5 エアーホース内径(Φmm)19以上 エア取入口Rc1/2(PT1/2) 適応ボルトサイズM36
注意
※締め付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお薦めします。
※空気圧0.62(Mpa)で使用した場合、右回転1030(N・m)、左回転 1356(N・m)、無負荷回転数4700(min-1[rpm])。
※高圧での使用は、使用環境に合った高圧プラグ・高圧ホースをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする