コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55137618 品番CIW61100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブラシレスモータと高出力なバッテリーにより、強力な締付けトルクを実現しています。
扱いやすさを重視したハード設計。圧倒的ハイパワー。最大トルク1100N/m。
軽量&コンパクト(重量4kg)、全長221mm。作業者への負担を減らすために本体重量は限界まで切り詰めた超軽量。全長も短いため軽快な操作性を実現。
高輝度LEDライト搭載。暗所、夜間での作業もLEDライトで明るく照らしてアシスト。
防塵・耐水「IP56適合]。保護等級IP56の防塵・耐水機能を備え、粉塵の多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑制。
高出力・大容量バッテリー「36V/4.0Ah」×2個付属。満充電から約145本締結可能。
無段階変則スイッチ&締付モード4パターンの出力機能調整機能を採用。

電圧(V)36/18 バッテリー容量(Ah)4 最大締付トルク(N・m)1100 締付能力(普通ボルト)M12〜M30 締付能力(高力ボルト)M10〜M24 長さ(mm)221 幅(mm)42 高さ(mm)290 付属品リチウムイオンバッテリー×2個、充電器、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)4(バッテリー装着時) 打撃数(min-1[回/分])(弱1モード)0〜1200、(弱2モード)0〜1800、(中モード)0〜2300、(強モード)0〜2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1モード)0〜600、(弱2モード)0〜900、(中モード)0〜1200、(強モード)0〜1500 角ドライブsq(mm)19 バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)15.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする