P-150GP 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール 55137767 P-150GP 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール 55137767

電動ダブルアクションポリッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55137767 品番P-150GP
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。
バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。
シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。

用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車 付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30 質量(kg)1.9 電流(A)4.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)430 コード長さ(m)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200 オービットダイヤ(mm)12 バフサイズ(Φmm)150 パッド径(Φmm)123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする