ASG-170 折りたたみ作業台 アルミス 55137959 ASG-170 折りたたみ作業台 アルミス 55137959 ASG-170 折りたたみ作業台 アルミス 55137959 ASG-170 折りたたみ作業台 アルミス 55137959 ASG-170 折りたたみ作業台 アルミス 55137959

折りたたみ作業台

(7件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55137959 品番ASG-170
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式なので持ち運びに便利。
脚が折れないよう、ストッパーリング付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
間口(mm)605 奥行(mm)1705 高さ(mm)740 質量(kg)16 材質フレーム:スチール 本体寸法(mm)使用時1705×605×80、折りたたみ時865×605×80 材質(天板)PE RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
催事用
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

催事での販売用机にぴったしです。持ち運びが簡単なのがいい

対象商品:
55137959
2023-04-18
用途:
軽作業
卸売・小売業

普通です。折りたたみ式というのは便利ですがゴミや汚れが最初から出てきたりと不安になりました。また、表面が真っ白ではなく茶色や黒の点がついているので異物かな?汚れかな?と気になります。便利さは、評価できるかと思います。続けて使ってみます。

対象商品:
55137959
2022-11-01
用途:
もう少し軽くても良いかな。
教育・研究機関

役員会や社員講習に使用したがとても使いやすい良かった。

対象商品:
17180914
2018-11-12
用途:
BBQのテーブル
堀之内鈑金 様

しっかりしていていい感じでした。
パイプ椅子持ってきて使ったら高さもいいかんじでした

1人が参考にしています
対象商品:
17180914
2018-06-11
用途:
応急作業用

応急作業の作業台として使用。かなりテーブル面がしっかりしている。やや重いが、堅牢さとの裏腹なのでいたしかたないか。運びやすい取っ手がついているのがありがたい。

2人が参考にしています
対象商品:
17180914
2017-05-29
用途:
現場作業の作業台として
サービス業

コンパクトに持ち運べて、使用時も丈夫ですごく良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
17180914
2016-04-29
用途:
戸外でのブース出店
サービス業

重いガス器具を載せてもびくともせず、車に乗せるにも折り畳めて便利。開閉するのも簡単。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする