プロフィットJr万年筆

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55138126 品番 12-0222-340
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シンプルでベーシックな造形のプロフィットJrに、デンマークプロダクトをテーマにポップでカジュアルなカラーリングにしました。また、今回セレクトした6色の中で蓋と胴を組替え、自分好みのカラーにカスタマイズも可能です。

用途ベーシックな万年筆でカラフルなので、初心者でも手に取りやすい万年筆。ギフトでも喜ばれます。 シアンブルー 質量(g)12.2 サイズ(mm)Φ17×134(クリップ部含む) ペン先中細 素材ペン先:ステンレス、蓋・胴:PMMA樹脂(ピンク・オレンジ・ブルー・グリーン・バイオレット・グレー)、大先:PMMA樹脂(ネイビー)、金属部品:ニッケルクロムメッキ仕上げ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする