レクル万年筆

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55138178 品番 12-0333-360
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金属パーツがクールな雰囲気を醸し出す、ダークカラーのボディの万年筆です。
中細のペン先なので、はじめての万年筆にも書きやすい太さ。
はじめての万年筆に、インクで遊びたい方に、万年筆を楽しみたい方に…
シンプルでベーシックなフォルムに、持っていてワクワクするカラーリングです。

用途ベーシックな万年筆でカラフルなので、初心者でも手に取りやすい万年筆。ギフトにも最適。 付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース、フォレステーショナリー説明カード ディールグリーン 質量(g)12.4 サイズ(mm)Φ17×123(クリップ部含む) ペン先中細 素材ペン先:ステンレス、蓋・胴・大先:PMMA樹脂(グリーン・レッド・ブラウン・ブルー・ベージュ・ブラック)、蓋栓・尾栓:PMMA樹脂(ブラウン・ブラック)、金属部品:IPゴールド仕上げ、IPブラック仕上げ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする