用途ベーシックな万年筆でカラフルなので、初心者でも手に取りやすい万年筆。ギフトにも最適。
付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース、フォレステーショナリー説明カード
色アイアンブルー
質量(g)12.4
サイズ(mm)Φ17×123(クリップ部含む)
ペン先中細
素材ペン先:ステンレス、蓋・胴・大先:PMMA樹脂(グリーン・レッド・ブラウン・ブルー・ベージュ・ブラック)、蓋栓・尾栓:PMMA樹脂(ブラウン・ブラック)、金属部品:IPゴールド仕上げ、IPブラック仕上げ
繰り返し・詰め替え対応