Z LIGHT PACK サドルバッグ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55138667 品番-
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
容量(L)約1.4 ブラック サイズL 幅(mm)細い60・太い95 厚さ(mm)低い85・高い95 全長(mm)220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55138667
2021-09-08
用途:
折り返し部の寸法が少し足りないのでは

サドル下に取り付けるバッグで、短距離であれば財布など入れて置けるため便利な品物です。取り付けはマジックテープになりますが、本体のマジックテープの寸法が若干不足しているようで、サドルによっては折り返し部分が1-2cmしか取れません。サドルを変えたら3cm程度かかるようになったのですが、その点が心配でした。他、チャックが防水になっていたりするので、品物として良い物でした。

対象商品:
55138667
2020-01-29
用途:
自転車用ツールバッグ
自動車・二輪車・自転車関連業

サドルのレールにしっかり固定され、ブレたりしないので満足。また容量も結構あります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする