※表紙
オキナ
オキナの 玩具/おもちゃ
オキナの 学童文具/雑貨
オキナの 学習帳/ごほうびシール
ブルーライン英語ノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
55139009
品番
EN10
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ベースラインにブルー罫を採用した目にやさしいノートです。
書いたあと、文字が読みやすいので、つづりの確認がしやすく、
正しく英単語を書くことにつながります。
科目
英語
マス数
10段
罫
英習罫
サイズ(mm)
179×252
枚数
30
規格
セミB5判(学用3号)
仕様
英習罫10段・縦ガイド入
用途
英習罫ノート
適合年齢(歳)
小学生〜