※パッケージ
サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの 鉛筆
サクラクレパスの 鉛筆本体
かきかた鉛筆 2B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12本)
注文コード
55139079
品番
Gエンピツ2B#36
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
持ちやすい三角えんぴつです。滑り止め特殊加工を施しています。名前欄付きです。
用途
三角えんぴつ
材質
本体:木材・黒鉛
硬度
2B
軸
三角
主な用途
事務・学習用
サイズ(mm)
全長176、最大径7.4
色(軸)
ブルー