SW2-500 YL ケーブルタイテープ サンテレホン 55139639 SW2-500 YL ケーブルタイテープ サンテレホン 55139639 SW2-500 YL ケーブルタイテープ サンテレホン 55139639

ケーブルタイテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)20 長さ(m)5 注文コード55139639 品番SW2-500 YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・幅・長さ7種類から選べます 他の種類を見る

マジックテープタイプで脱着が簡単です。
はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。

用途ケーブルの結束など 幅(mm)20 長さ(m)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55139623
2023-06-27
用途:
パソコン、サーバのLANケーブル、電源ケーブルのケーブルサポートへの固定
富士電機株式会社 様 (製造業)

価格の割に5mと長さがあり重宝している。10mm幅が黒しか見つけることができなかったが、他の色も欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする