NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の 自転車用カギ(ロック)
NIKKO(ニッコー)[陶器]の ワイヤーロック・チェーンロック
NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55139778
品番
YD-3865
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,340
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に使える短めのチェーンロック。
30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。
好きな番号に設定できる。
色
インディゴブルー
キー方式
ダイヤル式
寸法(mm)
Φ4×300
質量(g)
145
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー径(Φmm)
4
ワイヤー長(mm)
300
アズワン品番
64-9542-26