スリーハイ
スリーハイの ゴム素材
スリーハイの シリコンゴム
スリーハイの シリコン スポンジゴム
シリコンスポンジ シートタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55140095
品番
SS3-1000-2000
参考基準価格(税別)
¥94,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
断熱性、保温性に優れています。圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃〜200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途
各種ガスケット
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
タイプ
シート
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
1000×2000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長