設定情報
販売価格(税別)¥1,195~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
クラレプラスチックス

【オーダー】ネオライト

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ネオライト (7件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。
軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付きです。
加締金具取付ができます。(呼び50~200)

注文コード55140575 用途
デリバリー・サクション兼用。
土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
各種薬品、粉・粒体の輸送用。
長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 内径(Φmm)25.4~203.2 外径(Φmm)31~223.4 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用温度範囲は、-10~50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
離島 数量1につき 6,000 / 税込 6,600

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55140575
2024-04-22
用途:
メンテナンス時

良い製品です。長さを1m単位で購入できるため非常に助かります。
ありがとうございます。

対象商品:
55140575
2021-08-27
用途:
農業用灌水ポンプに使用
まつた 様 (その他業種)

サクションホースでは安かったのでこれにしました。中も見えるし吸い込みホースとして一番です。もう少し薄く軽くしてもっと安くなれば尚嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
55140575
2022-05-09
用途:
豆類の加工
製造業

特性欄の柔軟性という言葉を信用して購入しましたが、全く柔軟性はありません。やや曲がった状態で納品され、そのまま直りません。力ずくでも曲がりません。多少曲げて動かして使用するつもりでしたので取り付けるまでもなく不要在庫となりました。別のものを買いなおします。少しでも曲げて使用する方はご注意ください。

3人が参考にしています
対象商品:
55140575
2019-06-07
用途:
給水用
農・林・水産業

購入価格が安い。透明なので水の流れが、確認できる。

1人が参考にしています
対象商品:
55140575
2022-05-31
用途:
真空ホース
製造業

値段が安い分心配でしたがしっかりしていて使いやすい。また、購入したいです。

対象商品:
55140575
2021-10-25
用途:
精米機のぬか飛ばしダクト補修
農・林・水産業

10年間使用の精米機補修です。強度は十分ですが、柔軟性が足りない。

1人が参考にしています
対象商品:
55140575
2020-12-21
用途:
DIY時
その他業種

真空掃除機を自作したので購入したけど、硬すぎて使い物にならない。
固定式掃除機なら良いと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
1人が参考にしています
2022-09-15
シェアする