10102637 ユニクロ 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140698 10102637 ユニクロ 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140698 10102637 ユニクロ 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140698

ユニクロ 長ナット

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺(mm)17 注文コード55140698 品番10102637
参考基準価格(税別)¥326 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はねじ径・長さ・対辺など16種類から選べます 他の種類を見る

高さが長い六角ナットです。

用途ねじの継手用、長さ調節用として使用 材質スチール 高さ(mm)40 ピッチ(mm)1.5 呼び径M10 対辺(mm)17 表面処理ユニクロメッキ
注意
※ねじのサイズ(呼び径)をご確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
木工作業
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

2025-02-17
用途:
産業機械のメンテ
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

普通の長ナットとして使用&固定しています
同等品と遜色なしです

対象商品:
37071465
2024-04-30
用途:
ステーの連結

締結と延長を両立させるためにこのナットを使用しています。大きな加重がかかる所ではないので剛性や締結にも不満ありません。

2024-04-07
用途:
カメラの三脚ネジの延長
教育・研究機関

本商品は、イモネジと組み合わせて、底部に電源端子がある360°カメラの三脚ネジを延長するために購入しました。この商品によって三脚ネジを延長することで充電しながらカメラを使うことができるようになり、大変満足しています。

対象商品:
37071325
2024-02-21
用途:
釣具の補修
その他業種

使用中の品物のネジがインチ規格ですので、対応するねじを入手するのに苦労しましたが、うまく入手出来ました。 もう少し短い物があれば良い。

対象商品:
55140689
2024-04-14
用途:
重量物の固定ボルト連結に

材質的にSUSや45Cと比べ不安がありましたが安価だったので在り合わせの物にプラスして使用しました。必要なテンションをかけても強度不足はナットの長さでカバーできたのでネジ山をなめることなく固定できました。

対象商品:
37071422
2023-11-18
用途:
コンクリート打設時のセパにかませて壁を作るために使用します
有限会社ごんじろう 様 (サービス業)

一般店頭には見つからなかった長ナットでした
これのボルトを探してます

対象商品:
37071325
2023-02-14
用途:
自宅用
WATERS 様 (卸売・小売業)

カメラの三脚のねじの変換用に購入しました。ばっちりサイズでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする