ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 高ナット(長ナット)
ステンレス 長ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺(mm)
10
ピッチ(mm)
1
注文コード
55140777
品番
10177483
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
対辺・ピッチ・1インチ当たり山数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高さが長い六角ナットです。
サビにくいSUS304ステンレス製
用途
ねじの継手用、長さ調節用として使用
材質
SUS304相当材
高さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
対辺(mm)
10
アズワン品番
65-1933-64
注意
※ねじのサイズ(呼び径)をご確認の上ご使用下さい。