10102640 ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140795 10102640 ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140795 10102640 ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140795

ステンレス 長ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺(mm)17 ピッチ(mm)1.5 注文コード55140795 品番10102640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は対辺・ピッチ・1インチ当たり山数など9種類から選べます 他の種類を見る

高さが長い六角ナットです。
サビにくいSUS304ステンレス製

用途ねじの継手用、長さ調節用として使用 材質SUS304相当材 高さ(mm)50 ピッチ(mm)1.5 呼び径M10 対辺(mm)17 アズワン品番65-1932-33
注意
※ねじのサイズ(呼び径)をご確認の上ご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
888:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする