※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コントロール銅管

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻(80m) 仕様使用銅管/JIS H3300 C1220T-O(りん脱酸銅管)、最大条長/600m 注文コード55140803 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。
独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。
銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。
長年ご使用いただいても退色いたしません。

本数(撚り本数)1本 外径×厚さ(mm) 銅管8×1 色別 シース厚(mm)1.1 仕上外径(Φmm)10.2 概算質量(kg/km)245 撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り 仕様使用銅管/JIS H3300 C1220T-O(りん脱酸銅管)、最大条長/600m 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,820 / 税込 ¥2,002
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55140742
2020-08-10
用途:
計装配管
建設業・工事業

古河は扱いやすいのでいつも使っています。
オススメです。

対象商品:
55140742
2019-12-15
用途:
屋外灯油タンクから給湯器までの燃料配管として使用
建設業・工事業

被覆の経年劣化がどのくらいなのか使用始めたばかりなので不明

対象商品:
55140837
2017-08-31
用途:
蒸気バルブの駆動の為のエアー配管
永森工業 様 (建設業・工事業)

メーカー物を少量の長さで買うことができてコストダウンにつながった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする