ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 高ナット(長ナット)
ステンレス 長ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺(mm)
14
1インチ当たり山数
12
注文コード
55140838
品番
10177485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
対辺・ピッチ・1インチ当たり山数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高さが長い六角ナットです。
サビにくいSUS304ステンレス製
用途
ねじの継手用、長さ調節用として使用
材質
SUS304相当材
高さ(mm)
50
呼び径
W1/2
対辺(mm)
14
1インチ当たり山数
12
アズワン品番
65-1933-66
注意
※ねじのサイズ(呼び径)をご確認の上ご使用下さい。