GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 洗濯機用品
GAONA(ガオナ)の 排水部材
ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る におい防止 防虫効果 縦排水用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55140944
品番
GA-LF040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
640×640×83
用途
全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。
付属品
ビス、キャップ
材質
洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
377
適合パイプ内径(Φmm)
51又は56
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×83