GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の ガス配管部材
GAONA(ガオナ)の ガス機器パーツ
ガオナ LPガス ホースバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
55141136
品番
GA-PG001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会の自主検査に合格しているため安全性が高いです。
用途
LPガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。
材質
鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)
9.5
使用ガス
LPガス
ホース外径(Φmm)
15