GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の ガス配管部材
GAONA(ガオナ)の ガス機器パーツ
ガオナ 都市ガス ホースバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
55141154
品番
GA-PG003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途
都市ガス用ゴム管(内径13ミリ)のホースバンドです。
材質
鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)
13
使用ガス
都市ガス
ホース外径(Φmm)
18