GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
赤札見つけ キッチンシャワー 差込み式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55141258
品番
GA-HK028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
先端にふくらみのある外径16ミリ〜19ミリのパイプに取付けできます。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
温水でも使用できます。(使用温度1〜60℃)
用途
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
材質
塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂
色
レッド
使用温度(℃)
1〜60
最高使用温度(℃)
60