軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
表記のように昨今、衛生に於いて指摘されており迅速な対応をして頂き感謝しております。インサートが豊富で即対応できました、できれば、インサートのみの販売を希望いたします。
思っていた以上に高級感があります使いやすいサイズです気になる所レバーの先に色が付いていると分かりやすい。
思っていた通りの形状で、取り付けしやすかった。取り付けの部品も数種類あって対応しやすかった。