GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55141328
品番
GA-HD004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
パイプ長(mm)
170
用途
万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05〜0.75
使用温度(℃)
1〜80
取付ねじサイズ
W26山20