NPC-13W ノートパソコンデスク(白) サンワサプライ 55141354 NPC-13W ノートパソコンデスク(白) サンワサプライ 55141354 NPC-13W ノートパソコンデスク(白) サンワサプライ 55141354 NPC-13W ノートパソコンデスク(白) サンワサプライ 55141354

ノートパソコンデスク(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55141354 品番NPC-13W
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

補助デスクとしての使用が便利です。
ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。
高さ700・760・820・880mmの4段階で変更できます。
キャスター付きで移動も簡単に行えます。

材質
天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)6.2 ホワイト 形式ノックダウン組立式(お客様組み立て) 耐荷重(kg)5 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700・760・820・880 梱包数1 材質(天板)木製(MDF)+塩ビシート貼り 梱包物最大寸法(mm)745×495×95 梱包質量(g)7100 アズワン品番64-0886-74 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×700・760・820・880 総耐荷重(kg)5
注意
※機器を載せたままの移動はしないでください。落下する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする