OD-NPI アウトドアテープ ヤマト(事務用品) 55141583 OD-NPI アウトドアテープ ヤマト(事務用品) 55141583 OD-NPI アウトドアテープ ヤマト(事務用品) 55141583 OD-NPI アウトドアテープ ヤマト(事務用品) 55141583 OD-NPI アウトドアテープ ヤマト(事務用品) 55141583

アウトドアテープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55141583 品番 OD-NPI
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

平巻形状で薄くてコンパクトな手切れ可能の布粘着テープ。油性ペンで筆記可能。

用途梱包・防災・アウトドア・旅行等 ネオンピンク テープ幅(mm)50 基材PEラミ布 1巻長さ(m)3 粘着剤ゴム系 アズワン品番64-8925-97 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ネオンカラーのみ鉛筆でも筆記可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55141617
2025-07-09
用途:
旅先に携行
自動車・二輪車・自転車関連業

スーツケースに忍ばせて、旅先での万が一の時の備えに購入。3mのテープにしては高いかな、とも思ったがいわゆるダクトテープなので普通の荷造りテープより安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする