曜日別特売
OD-SIL アウトドアテープ ヤマト(事務用品) 55141617

 

OD-SIL アウトドアテープ ヤマト(事務用品) 55141617
OD-SIL アウトドアテープ ヤマト(事務用品) 55141617
OD-SIL アウトドアテープ ヤマト(事務用品) 55141617
OD-SIL アウトドアテープ ヤマト(事務用品) 55141617
OD-SIL アウトドアテープ ヤマト(事務用品) 55141617

アウトドアテープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
内容量1巻注文コード55141617品番OD-SIL
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

平巻形状で薄くてコンパクトな手切れ可能の布粘着テープ。油性ペンで筆記可能。

用途
梱包・防災・アウトドア・旅行等
シルバーテープ幅(mm)50基材PEラミ布1巻長さ(m)3粘着剤ゴム系アズワン品番64-8926-01RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ネオンカラーのみ鉛筆でも筆記可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55141617
2025-07-09
用途: 旅先に携行
自動車・二輪車・自転車関連業

スーツケースに忍ばせて、旅先での万が一の時の備えに購入。3mのテープにしては高いかな、とも思ったがいわゆるダクトテープなので普通の荷造りテープより安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする