※サイズ比較

ALA-1 アルミ軽量突ぱりポール 平安伸銅工業 55141635 ALA-1 アルミ軽量突ぱりポール 平安伸銅工業 55141635 ALA-1 アルミ軽量突ぱりポール 平安伸銅工業 55141635

アルミ軽量突ぱりポール

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55141635 品番 ALA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サビに強いので、濡れたものを直接掛けても長く使えます。

耐荷重(kg)11〜10 寸法(cm)50〜750×3.4×3.4 サイズS パイプ径(Φmm)25.3・21.5 質量(kg)0.22 材質パイプ:アルミニウム、アルマイト処理、バネ:ステンレス、樹脂部分:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ASA樹脂、ねじ:メッキ アルマイトシルバー 用途洗濯干場のもう1本に、浴室でも使用可能です。
注意
※サポート板を使えば浴室でも使えます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55141635
2021-10-03
用途:
軽いです
製造業

カーテンを取り付けています。軽いです。ただ、ホームセンターの方が安かったので、値段を重視する場合には、近くにホームセンターがあれば比較することをおすすめします。

対象商品:
55141635
2021-04-06
用途:
風呂場のドアの代わりに
製造業

洗面所のドア代わりにこの突っ張り棒を渡してカーテンをつけました。丈夫そうで今のところ問題ありません。ALA-1を購入しましたが、商品説明にある通りアルミなのでとても軽かったです。ドア枠がこげ茶なので、両端のキャップの色が黒系があると良かったなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする