※サイズ比較

ALA-3 アルミ軽量突ぱりポール 平安伸銅工業 55141653 ALA-3 アルミ軽量突ぱりポール 平安伸銅工業 55141653 ALA-3 アルミ軽量突ぱりポール 平安伸銅工業 55141653

アルミ軽量突ぱりポール

(2件のレビュー)
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55141653 品番 ALA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

サビに強いので、濡れたものを直接掛けても長く使えます。

耐荷重(kg)7〜4 寸法(cm)115〜180×3.4×3.4 サイズL パイプ径(Φmm)25.3・21.5 質量(kg)0.43 材質パイプ:アルミニウム、アルマイト処理、バネ:ステンレス、樹脂部分:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ASA樹脂、ねじ:メッキ アルマイトシルバー 用途洗濯干場のもう1本に、浴室でも使用可能です。
注意
※サポート板を使えば浴室でも使えます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55141635
2021-10-03
用途:
軽いです
製造業

カーテンを取り付けています。軽いです。ただ、ホームセンターの方が安かったので、値段を重視する場合には、近くにホームセンターがあれば比較することをおすすめします。

対象商品:
55141635
2021-04-06
用途:
風呂場のドアの代わりに
製造業

洗面所のドア代わりにこの突っ張り棒を渡してカーテンをつけました。丈夫そうで今のところ問題ありません。ALA-1を購入しましたが、商品説明にある通りアルミなのでとても軽かったです。ドア枠がこげ茶なので、両端のキャップの色が黒系があると良かったなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする