平安伸銅工業
平安伸銅工業の 日用雑貨
平安伸銅工業の つっぱり棒・つっぱり棚
マグネット 突ぱりサポート板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
55141669
品番
MTS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アルミ軽量突ぱりポール専用商品です。
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:フェライトラバーマグネット
質量(kg)
0.25
色
ホワイト
耐荷重(kg)
3
寸法(cm)
9×1.4×9
適合寸法(cm)
端部の径3以下用