SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 潤滑スプレー
スミクロンスプレーPFOAフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(420mL)
注文コード
55141783
品番
SCSPR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
金型の突出しピン、精密機器の摺動部に最適のワックス状スプレーです。
本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途
射出成形機・突出しピンの潤滑、事務機器、OA機器の摺動部、精密機器の摺動部
トラスコ品番
444-3471
使用温度範囲(℃)
-10〜200
主成分
合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.196L
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性