FDクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(480mL) 注文コード55141914 品番515448
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) アウトレット
¥789639

樹脂に影響を与えにくい、速乾タイプの脱脂洗浄スプレーです。

用途射出成形機金型の洗浄、その他機械部品などの脱脂洗浄 トラスコ品番818-4801 透明 主成分石油系溶剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.358L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする