エーモン
エーモンの 車外用品
エーモンの ルーフキャリア
OGC ツイストバンジーコード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55141915
品番
8604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
質量(g)
74
全長(cm)
約120
コード径(Φmm)
5
伸び(%)
許容:150