エーモン
エーモンの 車外用品
エーモンの ルーフキャリア
OGC バンジーコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55142037
品番
8605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
質量(g)
115
全長(cm)
約150
コード径(Φmm)
8
伸び(%)
許容:150